Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Müllsackständer, gelb – für bis zu 120 L – mit Deckel 280587-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-280587-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-280587-YY
EAN/GTIN:
     4251731701711
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackhalter aus Metall – für mehr Ordnung und Sauberkeit im Betrieb. Mit einem Abfallsackhalter sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter Wertstoffe und Restmüll schnell entsorgen können. Dieser Müllsackhalter verfügt über ein 93,5 x 57,5 (H x Ø) großes Dreibein-Gestell aus Metall, das ihn besonders robust und stabil macht. Restmüll- und Wertstoffsäcke werden schnell und einfach mit Hilfe des Gummibandes am Klemmring befestigt. Die Öffnung mitsamt Klappdeckel ist ausgelegt für Säcke mit einem Volumen von 70 bis 120 Litern. Um die Müllsäcke geruchssicher zu verschließen einfach nach der Nutzung den aufmontierten Deckel des Abfallsackhalters zuklappen. Zur besseren Unterscheidung verschiedener Abfälle gibt es den Müllständer in zwei Ausführungen mit schwarzem oder gelbem Deckel.
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Abfallsammler\;Abfallsackständer\;Wertstoffsammler\;
Breite:
575 mm
Deckel Farbe:
gelb
Deckel Material:
Kunststoff
Deckel Typ:
Scharnierdeckel
Eigengewicht:
4.0 kg
Einsatzbereich:
Sozialraum\;Innenbereich\;
Einwurfklappe:
handbetätigt
Höhe:
935 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tiefe:
575 mm
HEIGHT GRO:
915.00 mm
WIDTH GRO:
395.00 mm
DEPTH GRO:
95.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.