Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Leitergerüst ohne Rollen, Standhöhe 1 m 134125-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-134125-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-134125-YY
EAN/GTIN:
     4009199080011
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Kombileiter
BASIC Leitergerüst ohne Rollen, Standhöhe 1 m Anlegeleiter, Bockleiter und Plattform praktisch kombiniert: Dafür steht das BASIC Leitergerüst ohne Rollen. 2 Anlegeleitern, 2 Traversen und eine nässeversiegelte Plattform lassen sich dafür je nach Bedarf werkzeuglos zusammenbauen. Das Gerüst ist nach EN 131 gefertigt (Intertek und GS geprüft) und für Innen- sowie Außenarbeiten geeignet. Multifunktional als Anlegeleiter, Bockleiter und Arbeitsgerüst einsetzbar Rutschhemmende, nässeversiegelte Plattform mit 150 kg Tragkraft Werkzeuglos umrüstbar Aus robustem, leichtem Aluminium Arbeitshöhe: 3,75 m Senkrechte Leiterhöhe in Bockstellung: 1,65 m Standhöhe = 1 m Plattformen Anzahl = 1 Gerüst Höhe = 2 mm Plattform Breite = 1,470 mm Plattform Tiefe = 500 mm Rutschfester Plattformbelag = ja
Weitere Informationen:
Plattformen Anzahl:
1
Gerüst Höhe:
2 mm
Plattform Breite:
1470 mm
Plattform Tiefe:
500 mm
Rutschfester Plattformbelag:
ja
Standhöhe:
1 m
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
1680.00 mm
WEIGHT GRO:
17.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76109090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.