Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Akku-Freischneider Freischneidermesser-Set 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800631
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800631
EAN/GTIN:
     4059952627939
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Zubehör für Akku-Freischneider Freischneidermesser-Set 23 cm, Ideal zum Trimmen von hohem Gras oder dichterer Vegetation wie Brennnesseln und Dornengestrüpp
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Gewicht:
0.300 kg
Kompatibel mit:
GRT 18V-33 / GFR 18V-23
Form:
3-Zahn-Blatt
Schnittkreisdurchmesser:
23 cm
Klingendicke:
2 mm
Bohrung:
25.4 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Zubehör für Akku-Freischneider
Positionierung:
Ideal zum Trimmen von hohem Gras oder dichterer Vegetation wie Brennnesseln und Dornengestrüpp
Titel:
Zubehör für Akku-Freischneider Freischneidermesser-Set 23 cm Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.09.2023
SOL Date:
01.06.2023
Bruttogewicht:
0,78 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Volumen:
2,4 dm3
Abmessung Länge:
263 mm
Abmessung Breite:
39 mm
Abmessung Höhe:
234 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.