Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Durablade-Ersatzmesser 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch F016800371 Gestrüppschneider/Freischneider-Zubehör
Bosch F016800371 Gestrüppschneider/Freischneider-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800371
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800371
EAN/GTIN:
     3165140772846
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Systemzubehör Durablade-Ersatzmesser 23 cm. Zubehör für:. ART 23-18 LI. ART 23-18 LI+. ART 23-10,8 LI. EasyGrassCut 12-230. EasyGrassCut 12-23. Durablade-Messer (F 016 800 371). Karton
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messer
Zubehör:
true
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
150 x 90 x 40 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
150 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
90 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
40 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
150 x 90 x 40 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Zubehör für:
TOP-Produktmerkmale:
ART 23-18 LI | ART 23-18 LI+ | ART 23-10.8 LI | EasyGrassCut 12-230 | EasyGrassCut 12-23
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Durablade-Ersatzmesser 23 cm
Lieferumfang:
Durablade-Messer (F 016 800 371) | Karton
SOL Date:
01.01.2014
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,036 kg
Nettogewicht:
0,014 kg
Volumen:
0,54 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.