Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser 34 cm, Systemzubehör für ARM 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ARM 34
Bosch ARM 34
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800370
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800370
EAN/GTIN:
     3165140729604
Suchbegriffe:
Elektro-Lenkmäher
Elektro-Mäher
Elektro-Rasenmäher
Elektromäher
Systemzubehör Ersatzmesser 34 cm. 34 cm-Rasenmäher ( PN 0 600 8A6 17*), Ersatzmesser (F 016 800 370). Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ersatzmesser
Zubehör:
true
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
495 x 135 x 45 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
495 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
135 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
45 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
495 x 135 x 45 mm
Produktbeschreibung (kurz):
34 cm-Rasenmäher ( PN 0 600 8A6 17*), Ersatzmesser (F 016 800 370)
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Ersatzmesser 34 cm
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
01.02.2014
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,368 kg
Nettogewicht:
0,262 kg
Volumen:
3,007 dm3
Abmessung Länge:
495 mm
Abmessung Breite:
135 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
FR
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.