Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifbürste, Körnung 220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615S473JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S473JA
EAN/GTIN:
     8710364050338
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste stahl
schaftrundbürste
DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifbürste, Körnung 220
Weitere Informationen:
Körnung:
220
Anwendung:
schleifen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Geeignet für Holz:
true
Produktbeschreibung:
Ausgezeichnet für detailliertes Reinigen und leichtes Schmir
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Ideal zur Detailreinigung und für leichte Schleifaufgaben. E | Wie funktioniert es? | Verwendung mit Aufspanndorn SC402 oder 402. Der exklusive Ea | Sowohl kompatibel mit dem exklusiven Dremel SC402 EZ SpeedCl | Zur Verwendung auf folgenden Materialien | Schleifen und Reinigen von Holz, Aluminium, Kunststoff, Meta | Empfohlene Drehzahl | Höchstdrehzahl: 15000 1/min Holz 10 - 15000 1/min Weichme
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
25.0 mm
Material:
Thermoplast mit Aluminiumoxidschleifmittel | Spezial|Glasfaserverstärkte Kunststoffe | Holz|Sandwichmaterial | Metall|Messing | Metall|Kupfer | Holz|Sperrholz | Holz|Holz, weich | Holz|Spanplatte | Holz|Holz, hart | Holz|Laminate | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Weichmetall | Metall|Aluminium | Metall|Edelstahl | Spezial|Kunststoff, allgemein | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
Form:
Bürste
Dornverwendung:
Kompatibel mit EZ402, SC402 und 402
Breite:
25.0 mm
Höchstdrehzahl:
15000 1/min
Länge:
25.0
Höhe:
7.0
Länge des Produktkartons:
1.5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,007 kg
Nettogewicht:
0,006 kg
Volumen:
0,065 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste dremel, Feinschleifbürste
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150404JA
ab € 2,64*
Zubehör
Dremel
26154922JA
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.