Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifscheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615S413JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S413JA
EAN/GTIN:
     8710364060931
Suchbegriffe:
Schleifscheibe
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifscheiben
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Geeignet für Holz:
true
Körnung:
240
Produktbeschreibung:
Einfach wechselbare Scheiben zum Flächen- und Kantenschmirge
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Typische Anwendungsbereiche für die Dremel Schleifscheibe si | Wie funktioniert es? | Zur Verwendung mit dem Aufspanndorn SC402. Der exklusive Eas | Schleifscheiben verschleißen mit der Zeit und können durch A | Zur Verwendung auf folgenden Materialien | Diese Scheiben können zum Schleifen/Glätten weicherer Materi | Empfohlene Drehzahl | Hartholz 10-35000 Weichholz 10-35000 Aluminium 35000 Messing
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
30.0 mm
Material:
Schleifpapier mit Siliziumkarbidschleifmittel | Holz|Sandwichmaterial | Metall|Stahl | Metall|Metallrohre | Holz|Furniertes Holz | Spezial|Kunststoff, allgemein | Metall|Messing | Metall|Kupfer | Metall|Aluminium | Holz|Holz, weich | Metall|Weichmetall | Holz|Faserplatte | Holz|Laminate | Holz|Sperrholz | Holz|Holz, hart | Holz|Spanplatte
Form:
Scheibe
Dornverwendung:
Verwendung mit Aufspanndorn EZ402 EZ Lock™/SC402 EZ SpeedCli
Breite:
32.0 mm
Höchstdrehzahl:
0020 1/min
Länge:
32.0
Höhe:
3.0
Länge des Produktkartons:
1.6 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
Bruttogewicht:
0.01 kg | 0,016 kg
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Nettogewicht:
0,015 kg
Volumen:
0,065 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26154922JA
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.