Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versa Küchenbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615P372JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615P372JA
EAN/GTIN:
     8710364082483
Suchbegriffe:
Abwaschbürste
Pfannen-Bürste
Pfannenbürste
Siebbürste
Die Dremel Versa Küchenbürste entfernt schnell Lebensmittelreste, ohne die Oberfläche zu verkratzen. Mit ihren langlebigen, waschbaren Nylonborsten kann die Küchenbürste für viele Reinigungsarbeiten verwendet werden. Dank der enthaltenen Verlängerung (10 cm) kann der Boden von Gläsern, Flaschen und Bechern einfach erreicht und gründlich gereinigt werden. Die vorderen Borsten reichen bis an den Flaschenboden zur effektiven Reinigung von Innenkanten und schwer zugänglichen Stellen. Die Dremel Versa Küchenbürste entfernt schnell Lebensmittelreste, ohne die Oberfläche zu verkratzen. Mit ihren langlebigen, waschbaren Nylonborsten kann die Küchenbürste für viele Reinigungsarbeiten verwendet werden. Dank der enthaltenen Verlängerung (10 cm) kann der Boden von Gläsern, Flaschen und Bechern einfach erreicht und gründlich gereinigt werden. Die vorderen Borsten reichen bis an den Flaschenboden zur effektiven Reinigung von Innenkanten und schwer zugänglichen Stellen.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Die Küchenbürste ist perfekt für die Reinigung empfindlicher
Vorteile:
Die Dremel Versa Küchenbürste entfernt schnell Lebensmittelr
Vorteile des Sets::
Die Küchenbürste ist perfekt für die Reinigung empfindlicher | Erledige alltägliche Aufgaben wie das Reinigen einfacher Bec | Die langen Nylonborsten erleichtern die gründliche Reinigung | Bereit für den Abwasch: Schraube einfach die Verlängerung au | Die waschbare Küchenbürste ist perfekt für mehrfache Anwendu
Tags:
Schmutz entfernen | Power Cleaner
Arbeitsdurchmesser:
62,0 mm
Arbeitshöhe:
100,0 mm
Max. Arbeitstiefe:
190,0 mm
Höchstdrehzahl:
2.200 1/min
Höhe:
100,0 mm
Onlinehändler Produktname:
Dremel PC372 Versa Küchenbürste für schnelleres, leichteres
Kaufgründe (Online-Händler):
Mit der Dremel Küchenbürste und der enthaltenen Verlängerung | Meistere die tägliche Reinigung von Bechern, tiefen Gläsern | Schraube einfach die Verlängerung und die Küchenbürste auf d | Aufgrund ihrer langlebigen, waschbaren Nylonborsten kann die | 1x Dremel Versa Küchenbürste und 1x Dremel Versa Verlängerun
Material:
Metall|Aluminium | Metall|Aluminiumprofile | Metall|Weichmetall | Metall|Edelstahl | Metall|Edelstahlprofile | Metall|Stahl | Spezial|Autoglas | Spezial|Keramik | Spezial|Glas, allgemein | Spezial|Flachglas | Stein|Porzellan
SOL Date:
01.10.2020
Ausgelaufen:
nein
Bürstenmaterial:
sonstige
Bruttogewicht:
0.062 kg
Nettogewicht:
0.041 kg
Volumen:
0.709 dm3
Abmessung Länge:
121 mm
Abmessung Breite:
93 mm
Abmessung Höhe:
63 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F013PC10JA
€ 83,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.