Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versa Eckenbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615P369JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615P369JA
EAN/GTIN:
     8710364082469
Suchbegriffe:
Eckenbürste
Von Ecken an Fliesenwänden bis zu den Ritzen und Winkeln von Metallspeichen: die Eckenbürste ist ideal für den Nass- und Trockeneinsatz. Mit ihrer hohlen Mitte kann diese Bürste eine spritz zulaufende Reinigungsfläche bilden, um auch an schwer zugänglichen Stellen eine gründliche Reinigung zu ermöglichen. Die wiederverwendbare, hochwertige Bürste in Kombination mit deinem Dremel® Versa ermöglicht mehr Reinigungsleistung in weniger Zeit und mit weniger Mühe!. Von Ecken an Fliesenwänden bis zu den Ritzen und Winkeln von Metallspeichen: die Eckenbürste ist ideal für den Nass- und Trockeneinsatz. Mit ihrer hohlen Mitte kann diese Bürste eine spritz zulaufende Reinigungsfläche bilden, um auch an schwer zugänglichen Stellen eine gründliche Reinigung zu ermöglichen. Die wiederverwendbare, hochwertige Bürste in Kombination mit deinem Dremel® Versa ermöglicht mehr Reinigungsleistung in weniger Zeit und mit weniger Mühe!.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Diese Eckenbürste erleichtert die Reinigung an schwer zugäng
Vorteile:
Von Ecken an Fliesenwänden bis zu den Ritzen und Winkeln von
Inhalt:
1x PC369
Vorteile des Sets::
Die Eckenbürste hat die ideale Größe zur Reinigung schwer zu | Verwende die Eckenbürste auf harten Oberflächen wie gefliest | Bereit, das Putzen anzugehen? Schraube einfach die Eckenbürs | Zur Reinigung im Haus und im Freien, sowohl trocken als auch | Die Borsten der Eckenbürste sind langlebig und waschbar, wod
Tags:
Schmutz entfernen | Power Cleaner
Arbeitsdurchmesser:
40,0 mm
Zubehörlänge:
50,0 mm
Breite:
40,0 mm
Höchstdrehzahl:
2.200 1/min
Höhe:
50,0 mm
Onlinehändler Produktname:
Dremel PC369 Versa Eckenbürste für schnelleres, leichteres R
Kaufgründe (Online-Händler):
Mit ihrer hohlen Mitte ermöglicht die Eckenbürste eine gründ | Starte ganz einfach die Reinigung, indem du die Eckenbürste | Die hochwertige, waschbare Bürste ermöglicht bei allen Proje | 1x Dremel Versa Eckenbürste.
Material:
Metall|Aluminium | Metall|Aluminiumprofile | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Kunststoff, Rohre, Profile | Spezial|Plexiglas | Spezial|Textilien | Stein|Keramik, Bodenfliesen | Stein|Keramik, Wandfliesen | Stein|Granit
SOL Date:
01.10.2020
Ausgelaufen:
nein
Länge:
50.0 mm
Bürstenmaterial:
sonstige
Bruttogewicht:
0.034 kg
Nettogewicht:
0.016 kg
Volumen:
0.352 dm3
Abmessung Länge:
110 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Bürste
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F013PC10JA
€ 83,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.