Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframkarbid-Fräsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-26159901DM
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26159901DM
EAN/GTIN:
     8710364082766
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Fräsmesser
Wolframkarbid-Fräsmesser
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Produktbeschreibung:
Zylindrischer Wolframkarbid-Fräser Dremel Max mit flachem Ko
Vorteile:
Die Zubehörfamilie Dremel® Max, die von unseren Ingenieuren | Was können Sie damit tun? | Der extrem stabile Fräser besteht aus gehärtetem Stahl (HSS) | Wie funktioniert es? | Lass das Zubehör und dein Dremel-Multifunktionswerkzeug die | Empfohlene Drehzahl (1/min) | Hartholz 18–24000 Weichholz 25–35000 Aluminium/Messing 1
Inhalt:
1x Wolframkarbid-Fräser Dremel® Max (9901DM)
Vorteile des Sets::
Wolframkarbid-Fräser mit maximaler Lebensdauer und dauerhaft | Hergestellt aus gehärtetem Stahl (HSS) und beschichtet mit T | Für aggressiveres Formen, Glätten oder Schleifen von harten | Entfernen von Material mit hoher Präzision in Metallen, gehä | Inhalt: 1x Wolframkarbid-Fräser Dremel® Max (9901DM)
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
3.2 mm
Zubehörlänge:
39.0 mm
Material:
Wolframkarbid mit Titannitrid-Beschichtung | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe | Spezial|Leder | Spezial|Gummi | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Ziegelstein | Metall|Messing | Metall|Weichmetall | Holz|Holz, weich | Spezial|Keramik | Holz|Holz, hart | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Aluminium | Metall|Edelstahl | Metall|Guss | Spezial|Kunststoff, allgemein | Stein|Putzmörtel, Mörtel | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
Form:
Kugelkopf
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
3.0 mm
Länge:
3.0 mm
Höhe:
39.0 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Onlinehändler Produktname:
Wolframkarbid-Fräser Dremel Max 9901DM
Kaufgründe (Online-Händler):
Fräsmesser mit maximaler Lebensdauer und dauerhafter Leistun | Hergestellt aus gehärtetem Stahl (HSS) und beschichtet mit T | Ideal zum Entfernen von hartem Material wie gehärtetem Stahl | Inhalt: 1x Wolframkarbid-Fräser Dremel® Max 3.2 mm (9901DM)
Länge des Produktkartons:
5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
1.3 cm
SOL Date:
01.05.2021
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,009 kg
Nettogewicht:
0,008 kg
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2615991032
ab € 7,17*
Sonstiges
Dremel
2615990132
ab € 6,96*
Sonstiges
Dremel
2615990532
ab € 6,94*
Sonstiges
Dremel
2615990332
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.