Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband 13 mm, Körnung 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     615-C37819
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615040832
EAN/GTIN:
     8710364007233
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Schleifband 13 mm, Körnung 60
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Typ:
Band
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Länge:
15.0 mm | 15.0
Breite:
15.0 mm
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Produktbeschreibung:
Großes Schleifband zum Schmirgeln von Holz und Kunststoff
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Schleifbänder werden üblicherweise zum Abschleifen der Oberf | Wie funktioniert es? | Fünfmal schnellerer Wechsel von 13-mm-Schleifbändern mit dem | Schleifbänder sind mit Körnung 120 und 60 erhältlich. Je nie | Verwende zum Schleifen die Seiten der Bänder. | Schleifbänder verschleißen mit der Zeit und können durch Lös | Zur Verwendung in folgenden Materialien | Diese Bänder können zum Schleifen/Glätten weicherer Material | Empfohlene Drehzahl | Hartholz 10-35000 Weichholz 10-35000 Aluminium 35000 Messing
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
13.0 mm
Material:
Aluminiumoxid | Holz|Sperrholz | Holz|Holz, weich | Holz|Spanplatte | Holz|Holz, hart | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Aluminium | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Kupfer | Spezial|Gummi | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Plexiglas | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
Form:
Band
Dornverwendung:
Verwendung entweder mit Dorn EZ407SA/SC407 oder 407
Körnung:
60
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Höhe:
13.0
Länge des Produktkartons:
1.8 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,012 kg
Nettogewicht:
0,011 kg
Volumen:
0,11 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
6
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,325*
€ 0,48*
6
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,38834*
€ 0,57*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 1,60*
€ 2,22*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,31*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 18 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,47167*
€ 0,56129
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45167*
€ 0,53749
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43167*
€ 0,51369
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 2,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
F0133000JP
ab € 58,96*
Zubehör
Dremel
26150576JB
ab € 8,79*
Zubehör
Dremel
2615S407JA
ab € 3,97*
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,09*
Zubehör
Dremel
2615040732
ab € 1,66*
Zubehör
Dremel
26154922JA
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.