Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-26150193JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150193JA
EAN/GTIN:
     8710364044740
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Fräsmesser
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 2,0 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Produktbeschreibung:
Mittelgroßer zylindrischer Kopf. Detailliertes Formen z. B.
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser funktionieren gut für den Ma | Wie funktioniert es? | Verwende für ein effektives Ergebnis die Seiten des Kopfes. | Zur Verwendung auf folgenden Materialien | Dieses Zubehör funktioniert am besten an weicheren Materiali | Empfohlene Drehzahl | Aluminium 15 - 25000 Messing 15 - 25000 Kupfer 15 - 25000
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
2.0 mm
Zubehörlänge:
39.0 mm
Material:
Hochgeschwindigkeitsstahl | Holz|Furniertes Holz | Holz|Holz, weich | Spezial|Leder | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Stein|Ziegelstein | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Holz|Holz, hart | Metall|Weichmetall | Spezial|Gummi | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Plexiglas | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe
Form:
Zylinder
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
3.0 mm
Länge:
3.0 mm
Höhe:
39.0 mm
Höchstdrehzahl:
30000 1/min
Länge des Produktkartons:
5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
1.3 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,012 kg
Nettogewicht:
0,011 kg
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 58,76*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 44,76*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 64,68*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 36,74*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 109,20*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,45*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 92,46*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 139,43*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 186,23*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 141,42*
Sonstiges
Dremel
F0132050JM
ab € 40,56*
Sonstiges
Dremel
26150118JA
ab € 5,01*
Sonstiges
Dremel
26150194JA
ab € 2,915*
Sonstiges
Dremel
26150192JA
ab € 6,30*
Sonstiges
Dremel
26150196JA
ab € 6,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.