Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT M480 Schleifnetz, 115 x 107 mm, K 240, 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608901630
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901630
EAN/GTIN:
     4059952635804
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Fortschrittliche Staubreduktion beim Schleifen von Holz, Farbe und Trockenbauwänden! Staub wird durch offene Netzstruktur abgesaugt Staub stellt beim Schleifen eines der Hauptprobleme dar. Er setzt dein Schleifpapier zu, wodurch dieses praktisch unbrauchbar wird. Er bedeckt alles im Raum und durchdringt das ganze Haus. Darum haben wir die Bosch Particle Control-Technologie entwickelt – für staubreduziertes Arbeiten auf einem neuen Leistungsniveau. Es war nicht einfach, Staub beim Schleifen zu reduzieren, aber wir haben eine Lösung gefunden. Dieses Bosch EXPERT M480 Schleifnetz verwendet unsere Particle Control-Technologie, um die Staubmenge in der Luft auf ein Minimum zu reduzieren. Hocheffiziente Staubabsaugung mit Bosch Particle Control.
Weitere Informationen:
Länge:
107 mm
Breite:
115 mm
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Spachtel:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Typ:
Rechteck
Blattabmessung, Breite mm:
115
Blattabmessung, Länge mm:
107
Blattabmessung mm:
115x107
Körnung:
240
Lochung:
Offenes Netz
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420 Schleifpapier
Kurzbeschreibung (klein):
Staub wird durch offene Netzstruktur abgesaugt
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
Produkttext, ZB grau:
50er-Pack
SOL Date:
01.09.2022
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2022
Bruttogewicht:
0,188 kg
Nettogewicht:
0,178 kg
Volumen:
1,151 dm3
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
137 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,46*
€ 29,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,72*
€ 28,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,27*
€ 26,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,21*
€ 24,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,45*
€ 21,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,33*
€ 21,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.