Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT N477 SCM Scheibe für Winkelschleifer, 100 x 16 mm, grob, 25-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608901261
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901261
EAN/GTIN:
     4059952572307
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Grobreinigungsscheibe
Metallveredelung mit hoher Effizienz! Schneller Materialabtrag durch Hochleistungskörner. Professionellen Metallbearbeitern sind schöne Oberflächen sehr wichtig. Die Oberflächenveredelung kann jedoch sehr zeitaufwändig sein. Durch die Minimierung der Prozessschritte, die für ein perfektes Finish erforderlich sind, gewährleistet die EXPERT N477 Scheibe Effizienz, ohne dass Kompromisse bei der Qualität eingegangen werden. Die EXPERT N477 Scheibe ist die erste Wahl von Experten für die Oberflächenvorbereitung, denn Arbeitsschritte werden reduziert, ohne bei der Qualität Kompromisse einzugehen. Außergewöhnliche Abtragsleistung mit Bosch Surface Structure.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
100 mm
Bohrungsdurchmesser:
16.00 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Anwendung:
schleifen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Scheibendurchmesser mm:
100
Bohrungsdurchmesser mm:
16.00
Ausführung:
grob
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Scheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Schneller Materialabtrag durch Hochleistungskörner. | Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert.
Material:
Stahlbleche | Edelstahl | Nichteisenmetalle | Farbe auf Holz
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Volumen:
0,158 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
135 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
GB
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.