Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK Trennscheibe, 125 mm, 22,23 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608901195 X-LOCK CMW10erDisplay 10x125x22.23mm EXP
Bosch 2608901195 X-LOCK CMW10erDisplay 10x125x22.23mm EXP
Bosch 2608901195 X-LOCK CMW10erDisplay 10x125x22.23mm EXP
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608901195
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901195
EAN/GTIN:
     4059952567532
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Herausragende Lebensdauer in unterschiedlichen Materialien! Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch. Profis schätzen Winkelschleifer für ihre Fähigkeit, zähe Materialien wie Beton, Stein und Metall zu trennen. Mit dem EXPERT Carbide Multi Wheel kann dieses wunderbare Werkzeug noch vielseitiger eingesetzt werden. Es schneidet effizient alle Arten von weicheren Materialien wie Holz, Kunststoff und moderne Verbundwerkstoffe. Mit dem EXPERT Carbide Multi Wheel wird dein Winkelschleifer noch vielseitiger. Viele Handwerker benötigen möglicherweise nur dieses einzige Elektrowerkzeug. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Geeignet für Kunststoff:
true
Form:
sonstige
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Stärke:
1.0 mm
X-Lock Aufnahme:
true
Geeignet für Holz:
true
Scheibendurchmesser:
125 mm
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
X-LOCK:
ja
oSa:
nein
Leistungsbeschreibung:
Carbide Technology für eine lange Lebensdauer beim Schneiden von Multi Material
Kurzbeschreibung (klein):
Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch. | Extra starke Laserverbindung von Carbide-Korn und Stahlkörper.
Material:
Hartholz | Holz mit Nägeln | Kunststoff | Gipskartonplatte
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
1,362 kg
Nettogewicht:
1,362 kg
Volumen:
1,174 dm3
Abmessung Länge:
197 mm
Abmessung Breite:
149 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe bosch, dünnblech trennscheibe, trennscheiben 22,23mm, Diamant-Trennscheibe, Diamantscheibe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
115
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,14*
€ 12,14*
3 Tage
115
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 12,18*
8 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 96,80*
€ 118,48*
5 Tage
192
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 96,31*
€ 118,51*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 92,01*
€ 119,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.