Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT S473 Standard Pad, 98 x 120 x 13 mm, fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608901172
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901172
EAN/GTIN:
     4059952545103
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Schleifmatte
Schleifschwamm
schleifschwamm
Längere Lebensdauer beim Schleifen von Holz und Farbe! Der Schleifschwamm sorgt für gleichmäßigen Druck auf die Oberfläche Manchmal gibt es keine Alternative zum Handschleifen. Das Problem war, dass sich herkömmliche Schleifblätter beim Schleifen von Rundungen und Kanten schnell abgenutzt haben. Oft waren sie auch zugesetzt oder brachen. Die einzige Lösung war, viele Schleifblätter zu kaufen, was zu einem hohen Verbrauch und viel Abfall führte. Heute gibt es Schleif-Schaumstoffe mit Bosch Surface Structure. Breiter, extra flexibler Schleifschwamm, ideal zum formfolgenden Schleifen auf allen Oberflächenformen. Der Bosch EXPERT S473 Flex-Schleifteller ist eine Revolution beim Handschleifen. Wenn du ihn einmal verwendet hast, möchtest du nie wieder etwas anderes. Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Schaumstoff dank Bosch Surface Structure
Weitere Informationen:
Länge mm:
98
Breite mm:
120
Höhe mm:
13
Abmessungen mm:
98 x 120 x 13
Feinheitsgrad:
fein
Produktfarbe:
gelb
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 5-mal länger als ein Bosch C420 Schleifpapier
Kurzbeschreibung (klein):
Der Schleifschwamm sorgt für gleichmäßigen Druck auf die Oberfläche | Der reißfeste Schaumstoff ist extrem stark und langlebig
Material:
Farbe auf Holz | Weichholz
Produktlinie:
Bosch EXPERT
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Typ:
Rechteck
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
false
Länge:
98 mm
Breite:
120 mm
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Bruttogewicht:
0.016 kg
Nettogewicht:
0.015 kg
Volumen:
0.18 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
GB
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Schleifpad
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,56*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,57*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,45*
€ 0,60*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Paket
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,60*
10 Tage
180
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 0,45*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.