Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 922 BF, Flexible for Metal, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 656 027 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 656 027 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     4012-490872
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656027
EAN/GTIN:
     3165140206105
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Das S 922 BF Flexible for Metal Säbelsägeblatt ist für schnelle Schnitte in Metall optimiert. Seine Zahnteilung ist speziell für das Arbeiten bei hohen Geschwindigkeiten gedacht. Das Blatt aus Bimetall bietet beim Schneiden von Stahl mit normaler Stärke eine lange Lebensdauer. Es ist zudem mit einer feinen Zahnteilung von 1,8 mm für das Schneiden von Rohren und Profilen mit einer Wanddicke von 2,0–8 mm ausgestattet. Die Standardlänge des Säbelsägeblatts von 150 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
1.8 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Bleche, dick, von [mm]:
3
Bleche, dick, bis [mm]:
8
Bleche, dick [mm]:
3-8
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<100
Profile, Rohre: offen [mm]:
<100
Profile, Rohre: massiv [mm]:
<100
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
2
Zahnteilung [TPI]:
14
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
0.9
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
8
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Einsatzbereiche:
starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (ø <100 mm), schneller Schnitt
Progressiv:
nein
Typ:
S 922 BF
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in Metallrohre und -profile mit kleinem Durchmesser
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte
(Version) Key RTB:
Zahnteilung ist speziell für das Arbeiten bei hohen Geschwindigkeiten gedacht
Spezifisches RTB1:
Bimetallblatt bietet beim Schneiden von Stahl mit normaler Stärke eine lange Lebensdauer
Spezifisches RTB2:
Zahnteilung (1.8mm) für das Schneiden von Rohren/Profilen (2.0-8 mm). Schnittleistung 100mm (Standard-Blattlänge 150 mm)
Material:
Stahl | Nichteisenmetalle
Produkttext, ZB grau:
<b>S 922 BF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Starke Metallbleche (2.5 bis 8 mm), massive Rohre/Profile (Durchmesser < 100 mm), flexible, bündige und schnelle Schnitte
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,75 kg
Nettogewicht:
1,75 kg
Volumen:
0,399 dm3
Abmessung Länge:
171 mm
Abmessung Breite:
111 mm
Abmessung Höhe:
21 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (43)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
72
pro Packung
€ 4,90*
ab € 126,67*
€ 148,19*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 126,32*
€ 154,12*
2 Tage
65
pro Packung
Frei Haus
ab € 135,43*
€ 157,92*
3 Tage
19
pro Packung
€ 6,90*
ab € 135,02*
€ 158,15*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 132,87*
€ 158,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,19*
€ 176,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,87*
€ 175,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,69*
€ 162,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,00*
€ 157,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,67*
€ 150,74
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608657552
ab € 46,29*
Ähnlich
Bosch
2608657553
ab € 46,27*
Ähnlich
Bosch
2608657556
ab € 56,43*
Ähnlich
Bosch
2608657396
ab € 18,72*
Ähnlich
Bosch
2608656012
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.