Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1122 EF, Flexible for Metal, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 656 020 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 656 020 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140093569
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656020
EAN/GTIN:
     3165140093569
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Das S 1122 EF Flexible for Metal Säbelsägeblatt ist für bündiges Schneiden in Metall optimiert. Seine Länge von 225 mm und die Standard-Wandstärke von 0,9 mm ermöglichen exzellente bündige Schnitte. Dank der feinen Zahnteilung (1,4 mm) ist auch das Schneiden von Stahl mit einer gängigen Wanddicke möglich. Das Blatt aus Bimetall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke geeignet, während die feine Zahnteilung ideal für Rohre und Profile mit einer Dicke von 1,5–4 mm ist. Die Standardlänge von 225 mm bietet eine Schnittleistung von bis zu 175 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
1.4 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Gesamtlänge:
225 mm
Bleche, dünn, von [mm]:
1.5
Bleche, dünn, bis [mm]:
4
Bleche, dünn [mm]:
1.5-4
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<175
Profile, Rohre: offen [mm]:
<175
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
1.4
Zahnteilung [TPI]:
18
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
0.9
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
1.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
4
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Einsatzbereiche:
dünne Bleche (1.5-4 mm), Rohre/Profile (ø <175 mm), flexibler Bündigschnitt
Progressiv:
nein
Typ:
S 1122 EF
Vorteil HL (kurz):
Optimiert für bündiges Schneiden in Metallrohre
Leistungsbeschreibung:
Optimiert für bündiges Schneiden
(Version) Key RTB:
Länge von 225 mm und die Standard-Wandstärke von 0.9 mm ermöglichen exzellente bündige Schnitte
Spezifisches RTB1:
Schneidet Stahl mit gängigen Wanddicken dank der feinen Zahlteilung (1.4 mm) des Blatts
Spezifisches RTB2:
Bimetallblatt für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke. Standardlänge von 225 mm mit Schnittleistung von 175 mm
Spezifisches RTB3:
Feine Zahnteilung ist ideal für Rohre und Profile mit einer Wanddicke von 1.5-4 mm
Material:
Stahl | Nichteisenmetalle
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1122 EF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Dünne Bleche (1.5-4 mm), Rohre/Profile (ø <175 mm), flexibler Bündigschnitt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,146 kg
Nettogewicht:
0,146 kg
Volumen:
0,108 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
53 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
392
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,15*
€ 13,08*
2 Tage
439
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,55*
€ 13,40*
15 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 11,63*
€ 13,63*
2 Tage
439
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 13,82*
3 Tage
114
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,17*
€ 14,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 65,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 267
ab € 4,02*
Zubehör
Bosch
2 608 656 010
ab € 1,84*
Zubehör
Bosch
2608656018
ab € 2,218*
Zubehör
Bosch
2608657552
ab € 46,08*
Zubehör
Bosch
2608656041
ab € 5,33*
Zubehör
Bosch
2608656019
ab € 10,58*
Zubehör
Bosch
2608656042
ab € 4,81*
Zubehör
Bosch
2608656253
ab € 1,80*
Zubehör
Bosch
2608656268
ab € 3,59*
Zubehör
Bosch
2608656269
ab € 2,21*
Zubehör
Bosch
2608656011
ab € 8,06*
Zubehör
Bosch
2608656012
ab € 7,71*
Zubehör
Bosch
2608656037
ab € 3,85*
Zubehör
Bosch
2608656014
ab € 8,46*
Zubehör
Bosch
2608656038
ab € 4,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.