Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 318 B Basic for Metal, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608631404 Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Bosch 2608631404 Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Bosch 2608631404 Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Artikel-Nr.:
     262-04255307
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608631404
EAN/GTIN:
     3165140007382
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 318 B Basic for Metal Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von Rohren und geschlossenen Profilen aus Stahl (Standard-Stärke), Aluminium und Nichteisenmetallen geeignet. Die feine Zahnteilung des Blatts (2 mm) schneidet mittelstarke Metallrohre und -profile mit 2,5-6 mm Wanddicke, während die große Länge (132 mm) Rohre und Profile mit einem Durchmesser von bis zu 65 mm schneidet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
132 mm
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Zahnabstand:
2.0 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bleche, von [mm]:
2.5
Bleche bis [mm]:
6
Bleche [mm]:
2.5-6
Werkstoff:
HSS
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
132
Zahnteilung [mm]:
2.0
Einsatzbereiche:
mittelstarke Bleche (2.5-6 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), winkelgenauer Schnitt
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 318 B
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnitte in Metallrohren und Profilen
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Metallrohre
(Version) Key RTB:
Gefräste, gewellte Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen
Spezifisches RTB1:
Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von Rohren und geschlossenen Profilen
Spezifisches RTB2:
Feine Zahnteilung (2 mm) schneidet mittelstarke Metallrohre und Profile mit einer Wanddicke von 2.5-6 mm
Spezifisches RTB3:
Große Länge (132 mm) schneidet Rohre und Profile mit einem Durchmesser bis zu 65 mm
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Stahlbleche
Produkttext, ZB grau:
<b>T 318 B</b> | HSS, gewellt, gefräst | Mittelstarke Bleche (2.5-6 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), winkelgenauer Schnitt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,053 kg
Nettogewicht:
0,053 kg
Volumen:
0,048 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,02*
€ 6,44*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,30*
€ 6,79*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 6,94*
61 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 7,06*
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,54*
€ 7,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,02* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,42*
Zubehör
Bosch
2 608 633 175
ab € 23,75*
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 1,84*
Zubehör
Bosch
2608657610
ab € 22,36*
Zubehör
Bosch
2608656261
ab € 12,26*
Zubehör
Bosch
2608650465
ab € 48,19*
Zubehör
Bosch
2608650464
ab € 32,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.