Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Schlitzfraeser, 8 x 32 x 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608628401
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628401
EAN/GTIN:
     3165140358620
Suchbegriffe:
Nutfräser
Scheibennutfräser
Schlitzfräser
scheibennutfräser bosch
Präzises Fräsen von Nut und Feder für Holzverbindungen! Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere und präzise Schnitte. Beim Fräsen von Holzverbindungen kann ein scharfer und langlebiger Fräser ausschlaggebend sein Wir haben den PRO Fräser für Tischler und Zimmerleute entwickelt, um sie bei der Arbeit mit der Oberfräse in Weichholz, Hartholz und Holzverbundwerkstoffe zu unterstützen.
Weitere Informationen:
Schaft mm:
8
Durchmesser (D) mm:
32
Arbeitslänge (L) mm:
3
Gesamtlänge (G) mm:
51
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
35000
Leistungsbeschreibung:
Zum Fräsen von Holz
Kurzbeschreibung (klein):
Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere und präzise Schnitte.
Material:
Weichholz | Hartholz | Sperrholz | Grobspanplatte
Produktlinie:
Bosch PRO
SOL Date:
01.05.2025
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.08.2025
Ausführung:
sonstige
Fräsdurchmesser:
32 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
3 mm
Gesamtlänge:
51 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Bruttogewicht:
0.084 kg
Nettogewicht:
0.084 kg
Volumen:
0.225 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: scheibennutfräser, nutfräser schaft 8 mm, Fräser
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.