Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste 75 mm, Drahstärke 0,35 mm, M14, gezopfter Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 622 099 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 6,5 cm
Bosch 2 608 622 099 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 6,5 cm
Bosch 2 608 622 099 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608622099
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608622099
EAN/GTIN:
     3165140631792
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
bosch topfbürste 65 mm gezopft
Die Topfbürste Heavy for Metal liefert ein besonders grobes Oberflächenfinish. Diese Topfbürste ist mit gezopftem Draht für besonders intensives Reinigen ausgestattet. Ideal für Metall und geeignet für Reinigungsarbeiten wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack von mittelgroßen bis großen Stahlflächen. Drahtbüsten werden in verschiedenen Stärken für verschiedene Schleifgrade angeboten. Stärkerer Draht arbeitet intensiver und schafft schnell Oberflächen, die allerdings grob sind. Dünnerer Draht sorgt für feinere und glattere Oberflächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Topf
Stiftanschluss:
true
Geeignet für Bohrmaschinen:
false
Geeignet für Winkelschleifer:
true
Bürstendurchmesser:
75 mm
Max. Drehzahl:
12500 1/min
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Werkstoff:
sonstige | Gezopfter Draht
Durchmesser mm:
75
Drahtstärke mm:
0.35
Drehzahl, max. min-1:
12500
Gewinde M:
14
Für Winkelschleifer, mind. ø (mm):
125
Befestigung:
Gewinde
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Besonders grobes Finish auf Metall
Leistungsbeschreibung:
Besonders grobes Finish
(Version) Key RTB:
Gezopfter Draht für schwere Reinigungsarbeiten an Metall
Spezifisches RTB1:
Zum Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack von mittelgroßen bis großen Stahlflächen
Spezifisches RTB3:
Verschiedene Stärken erhältlich Stärkerer Draht für schnelle grobe Ergebnisse, dünnerer Draht für feinere Ergebnisse.
Material:
Stahl
Produkttext, ZB grau:
<b>Drahttopfbürste - gezopfter Draht</b> | <b>Geeignet für</b> schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Stahlflächen, wie das Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack. | <b>Geeignet für</b> alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde sowie GGS 6 S Professional
SOL Date:
01.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,31 kg
Nettogewicht:
0,24 kg
Volumen:
0,621 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe zopf, Topfbürste (gezopft), gezopfte Topfbürste, Zopftopfbürste
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.