Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste 65 x 0,5 mm, gezopfter Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 622 050 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Bosch 2 608 622 050 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Bosch 2 608 622 050 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2608622050
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608622050
EAN/GTIN:
     3165140082099
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
bosch topfbürste 65 mm gezopft
Die Topfbürste bietet ein gutes grobes Oberflächenfinish. Sie ist mit gezopftem Draht für schwere Reinigungsarbeiten an Stahl ausgestattet. Diese Bürste eignet sich zum Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack. Drahtbüsten werden in verschiedenen Stärken für verschiedene Schleifgrade angeboten. Stärkerer Draht arbeitet intensiver und schafft schnell Oberflächen, die allerdings grob sind. Dünnerer Draht sorgt für feinere und glattere Oberflächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Topf
Stiftanschluss:
true
Geeignet für Bohrmaschinen:
true
Geeignet für Winkelschleifer:
false
Bürstendurchmesser:
65 mm
Max. Drehzahl:
4500 1/min
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Werkstoff:
sonstige | Gezopfter Draht
Durchmesser mm:
65
Drahtstärke mm:
0.50
Drehzahl, max. min-1:
4500
Befestigung:
Spannschaft
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Grobes Finish auf Stahl
Leistungsbeschreibung:
Grobes Finish auf Stahl
(Version) Key RTB:
Gezopfter Draht schwere Reinigungsarbeiten an Stahl
Spezifisches RTB1:
Geeignet zum Entfernen von starkem Rostbesatz, Unterbodenschutz, Farbe und Lack.
Spezifisches RTB3:
Verschiedene Stärken erhältlich Stärkerer Draht für schnelle grobe Ergebnisse, dünnerer Draht für feinere Ergebnisse.
Material:
Stahl | Rohre und Profile aus Metall
Produkttext, ZB grau:
<b>Topfbürste - gezopfter Draht</b> | <b>Geeignet für</b> schwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittleren Metallflächen, wie Entfernen von starkem Rost oder Unterbodenschutz, Abtragen von Farbe oder Lack.
SOL Date:
01.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,22 kg
Nettogewicht:
0,187 kg
Volumen:
0,585 dm3
Abmessung Länge:
110 mm
Abmessung Breite:
76 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe zopf, flächenbürste, Topfbürste (gezopft), gezopfte Topfbürste, Zopftopfbürste
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.