Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Flex S473 Schaumstoff-Schleifteller, 98 x 120 x 13 mm, fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608621925
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608621925
EAN/GTIN:
     4059952605043
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Längere Lebensdauer beim Schleifen von Holz und Farbe! Der Schleifschwamm sorgt für gleichmäßigen Druck auf die Oberfläche Manchmal gibt es keine Alternative zum Handschleifen. Das Problem war, dass sich herkömmliche Schleifblätter beim Schleifen von Rundungen und Kanten schnell abgenutzt haben. Oft waren sie auch zugesetzt oder brachen. Die einzige Lösung war, viele Schleifblätter zu kaufen, was zu einem hohen Verbrauch und viel Abfall führte. Heute gibt es Schleif-Schaumstoffe mit Bosch Surface Structure. Breiter, extra flexibler Schleifschwamm, ideal zum formfolgenden Schleifen auf allen Oberflächenformen. Das Bosch EXPERT Flex Schleifpad ist eine Revolution beim Handschleifen. Wenn du ihn einmal verwendet hast, möchtest du nie wieder etwas anderes. Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Vlies dank Bosch Surface Structure
Weitere Informationen:
Länge mm:
98
Breite mm:
120
Höhe mm:
13
Abmessungen mm:
98 x 120 x 13
Feinheitsgrad:
fein
Produktfarbe:
gelb
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 5-mal länger als ein Bosch C420 Schleifpapier
Kurzbeschreibung (klein):
Der Schleifschwamm sorgt für gleichmäßigen Druck auf die Oberfläche | Der verwendete Schaumstoff ist reißfest, extrem stark und langlebig
Material:
Farbe auf Holz | Weichholz
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,015 kg
Nettogewicht:
0,014 kg
Volumen:
0,182 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
97 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
GB
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.