Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Combi S470 Schaumstoff-Schleifblock 69 x 97 x 26 mm, superfein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608621923
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608621923
EAN/GTIN:
     4059952605029
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Längere Lebensdauer beim Schleifen von Holz und Farbe! Der Schleifschwamm sorgt für gleichmäßigen Druck auf die Oberfläche. Manchmal gibt es keine Alternative zum Handschleifen. Das Problem war, dass sich herkömmliche Schleifblätter beim Schleifen von Rundungen und Kanten schnell abgenutzt haben. Oft waren sie auch zugesetzt oder brachen. Die einzige Lösung war, viele Schleifblätter zu kaufen, was zu einem hohen Verbrauch und viel Abfall führte. Heute gibt es Schleif-Schaumstoffe mit Bosch Surface Structure. Dank einer abgerundeten Kante und einer scharfkantigen Seite lassen sich mit diesem Schleifschwamm-Set auch schwer zugängliche Bereiche problemlos erreichen und schleifen. Der Bosch EXPERT Schleifschwamm Combi Block ist eine Revolution beim Handschleifen. Wenn du ihn einmal verwendet hast, möchtest du nie wieder etwas anderes. Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Vlies dank Bosch Surface Structure.
Weitere Informationen:
Länge:
69 mm
Breite:
97 mm
Stärke:
26 mm
Länge mm:
69
Breite mm:
97
Höhe mm:
26
Abmessungen mm:
69 x 97 x 26
Feinheitsgrad:
super fein
Produktfarbe:
grün
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 5-mal länger als ein Bosch C420 Schleifpapier
Kurzbeschreibung (klein):
Der Schleifschwamm sorgt für gleichmäßigen Druck auf die Oberfläche. | Der verwendete Schaumstoff ist reißfest, extrem stark und langlebig.
Material:
Farbe auf Holz | Weichholz
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,019 kg
Nettogewicht:
0,018 kg
Volumen:
4,422 dm3
Abmessung Länge:
265 mm
Abmessung Breite:
149 mm
Abmessung Höhe:
112 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.