Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT R781 Prisma Ceramic Fiberscheibe, 180 mm, 22,23 mm, K 80, 25 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608621799
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608621799
EAN/GTIN:
     4059952537245
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Hochgeschwindigkeitsschleifen von Metall! Bleibt aufgrund des Selbstschärfeeffekts länger schnell. Das Abtragen der Schweißnäht von Metallwerkstücken ist anstrengend und zeitaufwändig. Wenn der Prozess beschleunigt werden kann, lässt die Prisma Fiberscheibe professionelle Verwender wesentlich effizienter arbeiten. Und mit der EXPERT R781 Prisma Ceramic Fiberscheibe kannst du sehr viel schneller schleifen. Mit der Bosch EXPERT R781 Prisma Ceramic Fiberscheibe kannst du Metall viel schneller schleifen als mit herkömmlichen Scheiben, ohne bei der Qualität Kompromisse machen zu müssen. Sie ermöglicht daher professionellen Winkelschleiferanwendern ein produktiveres Arbeiten. Schneller Materialabtrag mit Bosch Prisma Ceramic Technologie.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Körnung:
80
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
180 mm
Anwendung:
schleifen
Form:
flach
Scheibendurchmesser mm:
180
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Fiberscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Bleibt aufgrund des Selbstschärfeeffekts länger schnell. | Durch die kühlende Beschichtung kannst du schneller schleifen, ohne dass es zu Überhitzung kommt. | Das gewölbte Design sorgt dafür, dass die Scheibe für maximale Leistung flach bleibt.
Material:
Stahl | Edelstahl
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,896 kg
Nettogewicht:
0,896 kg
Volumen:
2,835 dm3
Abmessung Länge:
300 mm
Abmessung Breite:
270 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
US
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,21*
€ 2,85*
5 Tage
65
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 48,84*
€ 61,21*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 52,35*
€ 65,18*
8 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,56*
€ 66,67*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 57,35*
€ 71,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 71,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.