Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT R781 Prisma Ceramic X-LOCK Fiberscheibe, 125 mm, 22,23 mm, K 60, 25 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608621795
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608621795
EAN/GTIN:
     4059952537207
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Hochgeschwindigkeitsschleifen von Metall! Bleibt aufgrund des Selbstschärfeeffekts länger schnell. Das Abtragen der Schweißnähte von Metallwerkstücken ist anstrengend und zeitaufwändig. Wenn der Prozess beschleunigt werden kann, lässt die Prisma Fiberscheibe professionelle Verwender wesentlich effizienter arbeiten. Und mit der EXPERT R781 Prisma Ceramic Fiberscheibe kannst du sehr viel schneller schleifen. Mit der Bosch EXPERT R781 X-LOCK Prisma Ceramic Fiberscheibe kannst du Metall viel schneller schleifen als mit herkömmlichen Scheiben, ohne bei der Qualität Kompromisse machen zu müssen. Sie ermöglicht daher professionellen Winkelschleiferanwendern ein produktiveres Arbeiten. Schneller Materialabtrag mit Bosch Prisma Ceramic Technologie.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Körnung:
60
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Anwendung:
schleifen
X-Lock Aufnahme:
true
Scheibendurchmesser:
125 mm
Form:
flach
Scheibendurchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
X-LOCK:
ja
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Fiberscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Bleibt aufgrund des Selbstschärfeeffekts länger schnell. | Durch die kühlende Beschichtung kannst du schneller schleifen, ohne dass es zu Überhitzung kommt. | Das gewölbte Design sorgt dafür, dass die Scheibe für maximale Leistung flach bleibt.
Material:
Stahl | Edelstahlbleche
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,445 kg
Nettogewicht:
0,441 kg
Volumen:
1,903 dm3
Abmessung Länge:
227 mm
Abmessung Breite:
195 mm
Abmessung Höhe:
43 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
US
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
97
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,56*
5 Tage
97
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,16*
€ 1,59*
6 Tage
178
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,05*
€ 30,21*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,69*
€ 32,07*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,15*
€ 32,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 225 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.