Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M480 Schleifblätter für EasyCurvSander 12, Best for Wood and Paint, 40 mm, Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608621718
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 621 718
EAN/GTIN:
     3165140986762
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
M480 Schleifblätter für EasyCurvSander 12. Best for Wood and Paint, 40 mm, Set
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Typ:
Scheibe
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
false
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Durchmesser mm:
40
Körnung:
1 x 80
Produkttext, ZB grün:
<b>Geeignet für</b> das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Rauputz und Feststoffoberflächenmaterialien | Besondere Schleifleistung mit offener Netzstruktur stellt sicher, dass der Schleifstaub vollflächig abgesaugt werden kann | Design ermöglicht eine minimale Verstopfung, für saubere Ergebnisse ohne Staubansammlung, wodurch die Lebensdauer der Schleifmittel verlängert wird | <b>Geeignet für</b> EasyCurveSander12 Stützteller.
SOL Date:
01.10.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.04.2020
Bruttogewicht:
0,022 kg
Nettogewicht:
0,021 kg
Volumen:
0,093 dm3
Abmessung Länge:
172 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
19
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
189
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,80*
€ 3,65*
2 Tage
50
10
pro Stück
€ 23,00*
ab € 2,79*
€ 3,67*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,89*
€ 3,89*
5 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,12*
€ 4,05*
7 Tage
75
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,09*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.