Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt F460 Best for Wood and Paint, 93 mm, 60, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608621685
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608621685
EAN/GTIN:
     3165140959872
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Das Schleifblatt F460 Best for Wood and Paint sorgt für ein einzigartiges Finish beim Aufrauen und Schleifen von Holz und Lackflächen. Das F-/E-Papier auf der Rückseite macht das Schleifblatt extrem haltbar und sorgt für kontinuierliche Nutzung und professionelles Finish. Die Schleifkörner aus qualitativ hochwertigem Halbedelkorund und Siliziumkarbid entfernen Material mit höchster Präzision und erzielen perfekte Oberflächenergebnisse. Das Blatt ist vorgesehen für das Bündigschleifen von Kanten und Rändern und das Bearbeiten von Werkstücken mit kleiner Fläche sowie für mittelfeines und feines Schleifen von Flächen, Kanten und Falzen. Es eignet sich zudem ideal für das Aufrauen und Anschleifen von Grundierungen, Füllstoffen und Lackierungen. Das Schleifblatt ist mit Schleifkörnern aus Halbedelkorund und Siliziumkarbid besetzt und erzielt damit eine gleichmäßig hohe Oberflächenqualität. Dank der Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern wird Material präzise und optimal abgetragen. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner auf der F-/E-Papierunterlage sorgt für Verschleißfestigkeit‪ und eine lange Lebensdauer selbst bei härtestem Einsatz.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
93 mm
Typ:
Scheibe
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
Papier
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Farbe:
false
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
false
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Länge:
93 mm
Breite:
93 mm
Blattabmessung, Breite mm:
93
Blattabmessung, Länge mm:
93
Blattabmessung mm:
93x93
Körnung:
60
Lochung:
6 Löcher
Vorteil HL (kurz):
Hochwertiger Oberflächenabschluss
Leistungsbeschreibung:
Einzigartiges Finish
(Version) Key RTB:
Robustes F-/E-Papier auf der Rückseite sorgt für kontinuierliche Nutzung und professionelles Finish
Spezifisches RTB1:
Schleifkörner aus Halbedelkorund und Siliziumkarbid entfernen Material mit perfekten Ergebnissen
Spezifisches RTB2:
Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern für optimales Schleifverhalten
Spezifisches RTB3:
Vollkunstharzgebundener Belag auf F-/E-Papier sorgt für Verschleißfestigkeit? und lange Lebensdauer
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Laminat | Multiplexplatte | Spanplatte | Kunststoffbeschichtete Platten
Produkttext, ZB grau:
5er-Pack
SOL Date:
01.01.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2019
Bruttogewicht:
0,031 kg
Nettogewicht:
0,029 kg
Volumen:
0,103 dm3
Abmessung Länge:
123 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
200
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4838*
€ 0,6245*
5 Tage
200
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4819*
€ 0,7019*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,488*
€ 0,708*
5 Tage
375
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,494*
€ 0,736*
2 Tage
250
25
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,554*
€ 0,804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,6245*
€ 0,74316
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,6239*
€ 0,74244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5839*
€ 0,69484
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,5838*
€ 0,69472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5538*
€ 0,65902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4838*
€ 0,57572
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 78,0625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.