Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt M480 Net, Best for Wood and Paint, 115 mm, 220, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608621140
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608621140
EAN/GTIN:
     3165140872317
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Das Schleifblatt M480 Net Best for Wood and Paint sorgt für ein nahezu staubfreies Schleifen und Aufrauen von Holz und Lackflächen. Die offene Netzstruktur stellt sicher, dass der Schleifstaub vollflächig abgesaugt werden kann. Durch das Design gibt es nur eine minimale Verstopfung, für saubere Ergebnisse ohne Staubansammlung. Das Schleifblatt M480 Net Best for Wood and Paint ist für beständiges Arbeiten und optimales Schleifverhalten aus gestricktem Netz hergestellt. Es ist zum Feinschleifen von Weichholz, Hartholz, Lack, Putz sowie Holz, das Harz oder Öl enthält, geeignet. Es eignet sich außerdem ideal zum Schleifen von Beschichtungen und Verschmutzungen, zum Anschleifen von Lack und zum Aufrauen von Grundierungen. Mit elektrostatischer Körnerstreuung und Vollkunstharz für Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit.
Weitere Informationen:
Typ:
Scheibe
Durchmesser:
115 mm
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Scheibendurchmesser mm:
115
Körnung:
220
Vorteil HL (kurz):
Beachtlich staubfreies Schleifen
Leistungsbeschreibung:
Staubfreies Schleifen
(Version) Key RTB:
Offene Netzstruktur stellt sicher, dass der Schleifstaub vollflächig abgesaugt werden kann
Spezifisches RTB1:
Design ermöglicht eine minimale Verstopfung, für saubere Ergebnisse ohne Staubansammlung
Spezifisches RTB2:
Gestricktes Netz für beständiges Arbeiten und optimales Schleifverhalten
Spezifisches RTB3:
Elektrostatische Körnerstreuung und Vollkunstharz für Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Laminat | Multiplexplatte | Spanplatte | Kunststoffbeschichtete Platten
Produkttext, ZB grau:
5er-Pack
SOL Date:
01.09.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,016 kg
Nettogewicht:
0,016 kg
Volumen:
0,165 dm3
Abmessung Länge:
153 mm
Abmessung Breite:
135 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,87*
€ 1,27*
5 Tage
25
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,874*
€ 1,274*
2 Tage
25
25
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,99*
€ 1,40*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,992*
€ 1,402*
27 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.