Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard for Metal Trennscheibe gerade, 125 mm, 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608619768
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608619768
EAN/GTIN:
     4059952631356
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die Trennscheibe Standard for Metal schneidet zuverlässig in Metall. Die Scheibe aus Aluminiumoxid wurde für gängige Metallarbeiten entwickelt. Diese Scheibe zum Schneiden von Metall verwenden. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Stärke:
1.0 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Scheibendurchmesser:
125 mm
Form:
sonstige
Spezifikation:
A 60 T BF
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
1.0
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Zuverlässiges Schneiden in Metall
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässiges Schneiden
(Version) Key RTB:
Scheibe aus Aluminiumoxid für gängige Metallarbeiten
Spezifisches RTB3:
Trennscheiben von Bosch erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen wie EN 12413
Material:
Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Gusseisen | Nichteisenmetalle | Faserkunststoffe GFK, CFK
Produkttext, ZB grau:
Gerade
SOL Date:
01.03.2022
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.06.2022
Bruttogewicht:
0,035 kg
Nettogewicht:
0,032 kg
Volumen:
0,074 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
118 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.