Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK Trennscheibe Multi Material 125 x 1 x 22,23, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch X-LOCK MULTI CONSTRUCTION Schneidedisk
Bosch X-LOCK MULTI CONSTRUCTION Schneidedisk
Bosch X-LOCK MULTI CONSTRUCTION Schneidedisk
Bosch X-LOCK MULTI CONSTRUCTION Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608619269
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608619269
EAN/GTIN:
     3165140947596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Mit der X-LOCK Multi Construction Trennscheibe lässt sich praktisch alles schneiden, sodass kein Scheibenwechsel nötig ist. Durch ein spezielles Schleifmittelgemisch ist die Bearbeitung verschiedener Materialien möglich. Die dünne Scheibe gewährleistet zudem einfaches und schnelles Arbeiten mit wenig Kraftaufwand, Geräuschentwicklung und Staubbildung. Zudem werden Anlauffarben und Gratbildung vermieden. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Trennscheiben schnell und bequem wechseln.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
1.0 mm
X-Lock Aufnahme:
true
Max. Drehzahl:
12.250 1/min
Scheibendurchmesser:
125 mm
Form:
sonstige
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Porenbeton:
true
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Spezifikation:
AC 60 S BF
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
1.0
U/min (Maximaldrehzahl):
12250
X-LOCK:
ja
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Mit einer Trennscheibe nahezu alles schneiden
Leistungsbeschreibung:
Schneidet nahezu alles
(Version) Key RTB:
Spezielles Schleifmittelgemisch für verschiedene Materialien
Spezifisches RTB1:
Dünne Scheibe erlaubt leichtes und schnelles Trennen mit geringem Kraftaufwand
Spezifisches RTB2:
Weniger Lärm und minimale Staubentwicklung, Anlauffarben und Gratbildung werden vermieden
Spezifisches RTB3:
Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Trennscheiben schnell und bequem wechseln.
Material:
Stahl | Porenbeton | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Harter Stein | Kunststoff | Dachziegel
Produkttext, ZB grau:
Gerade | <b>Trennen praktisch aller Materialien ohne Scheibenwechsel</b> | Trennscheibe für Metall, rostfreien Stahl, NE-Metalle, Stein, weiche Keramik, Marmor und Kunststoff
SOL Date:
01.01.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
0,029 kg
Nettogewicht:
0,029 kg
Volumen:
0,016 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
1 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
60 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 1,41*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,47*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,07*
€ 1,48*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,16*
€ 1,50*
90 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019J4002
ab € 120,42*
Sonstiges
Bosch
06019J4003
ab € 136,39*
Sonstiges
Bosch
06019H9001
ab € 98,88*
Sonstiges
Bosch
06019H9002
ab € 114,78*
Sonstiges
Bosch
06019H9005
ab € 230,02*
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 175,39*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 209,44*
Sonstiges
Bosch
0615990N32
ab € 774,56*
Sonstiges
Bosch
06013A6106
ab € 74,49*
Sonstiges
Bosch
06017D0700
ab € 173,61*
Sonstiges
Bosch
06017C8002
ab € 185,05*
Sonstiges
Bosch
06017B3000
ab € 83,13*
Sonstiges
Bosch
06017B7000
ab € 101,23*
Sonstiges
Bosch
06017B7001
ab € 119,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.