| |
|
| Artikel-Nr.: C4310-2608612026 Herst.-Nr.: 2608612026 EAN/GTIN: 3165140632423 |
| |
|
| | |
| Die Lammfellscheibe ist ideal zum Polieren von altem Lack nach Oberflächenschliff. Weitere Informationen: | | Arbeitsdurchmesser mm: | 170 | Vorteil HL (kurz): | Ideal zum Polieren von altem Lack | Leistungsbeschreibung: | Polieren von altem Lack | (Version) Key RTB: | Bestimmt zur Verwendung mit Poliermaschinen | Material: | Lack | Multiplexplatte | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | Kunststoff | Kunststoffbeschichtete Platten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Küchenarbeitsplatte | Produkttext, ZB grau: | Lammfellscheibe | Aufpolieren von Altlack | nach Oberflächenschliff | SOL Date: | 01.08.2011 | Neuerscheinung: | nein | Anwendung: | schleifen | Geeignet für Kunststoff: | false | Geeignet für Asphalt: | false | Geeignet für Backstein: | false | Geeignet für Beton: | false | Geeignet für Beton/Betonstein: | false | Geeignet für bewehrten Beton: | false | Geeignet für Gussrohre: | false | Geeignet für Hartgestein: | false | Geeignet für Kalksandstein: | false | Geeignet für Keramik: | false | Geeignet für Metall: | false | Geeignet für Naturstein: | false | Geeignet für Schamotte: | false | Geeignet für Waschbeton: | false | Geeignet für Dachziegel: | false | Diamantscheibe: | false | Topfscheibe: | false | Geeignet für Nassbetrieb: | false | Scheibendurchmesser: | 170 mm | Bruttogewicht: | 0,036 kg | Nettogewicht: | 0,036 kg | Volumen: | 0,48 dm3 | Abmessung Länge: | 240 mm | Abmessung Breite: | 200 mm | Abmessung Höhe: | 10 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | - | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 13 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |