Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumstoffscheibe weich (weiß), Ø 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 612 024 Schleifmaschinenzubehör 1 Stück(e)
Bosch 2 608 612 024 Schleifmaschinenzubehör 1 Stück(e)
Bosch 2 608 612 024 Schleifmaschinenzubehör 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C4310-2608612024
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608612024
EAN/GTIN:
     3165140632409
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Haftpolierschwamm
Der Polierschwamm für Polierer ist bestimmt zum Einarbeiten von Wachs und zum Polieren von Material verschiedener Art wie verwitterte Farbe‌, Stein, Kunststoff und Nichteisenmetall. Er ist gleichfalls ideal zum Polieren leicht verschmutzter, verkratzter oder vorpolierter Oberflächen. Er ist geeignet zur Verwendung mit Politur oder zum Einarbeiten von Versiegelungsmitteln in ebene oder gewölbte Oberflächen.
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Scheibendurchmesser:
170 mm
Arbeitsdurchmesser mm:
170
Ausführung:
weich
Maschinentyp:
PWR 180 CE
Vorteil HL (kurz):
Zum Wachsen und Polieren von Material verschiedener Art
Leistungsbeschreibung:
Zum Wachsen und Polieren
(Version) Key RTB:
Ideal zum Polieren leicht verschmutzter, verkratzter oder vorpolierter Oberflächen
Spezifisches RTB1:
Zur Verwendung mit Politur oder zum Einarbeiten von Versiegelungsmitteln in ebene oder gewölbte Oberflächen
Material:
Lack | Multiplexplatte | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | Kunststoff | Kunststoffbeschichtete Platten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Küchenarbeitsplatte
Produkttext, ZB grau:
Weichschaumstoffscheibe
SOL Date:
01.08.2011
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,046 kg
Nettogewicht:
0,032 kg
Volumen:
1,771 dm3
Abmessung Länge:
263 mm
Abmessung Breite:
204 mm
Abmessung Höhe:
33 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Klettschwamm, Polierschwamm, haftpolierschwamm bosch, haftpolierschwamm, Schleifscheibe
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601389000
ab € 164,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.