Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt F550, Expert for Metal, 115 mm, 80, ungelocht, Klett, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608608Y06
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608608Y06
EAN/GTIN:
     3165140805896
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Das Schleifband F550 Expert for Metal besitzt eine überragende Materialabtragsrate auf Metalloberflächen. Die Zirkonkorundkörner kombinieren einen hervorragenden Materialabtrag mit hoher Haltbarkeit, die fast an die von Glasfaserscheiben heranreicht. Die hohe Materialabtragsrate während des Bandlaufs sorgt für minimalen Kraftaufwand, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Das vulkanisierte F-Papier bietet Verschleißfestigkeit‪ und Stabilität bei harten Materialien. Es wird verwendet für das Trockenschleifen von Stahl, Stahllegierungen, Edelstahl (Inox) und Titan sowie für das Aufrauen von Oberflächen und Schleifen von Schweißnähten und Übergängen. Es eignet sich auch für das Schleifen, Entgraten, Reinigen und Entrosten von Stahl, Edelstahl, Aluminium sowie NE-Metallen. Dank der Oberfläche mit elektrostatisch geschlossener Streuung und der kühlenden Zusatzstoffe wird Metall optimal abgetragen. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner auf vulkanisiertem F-Faserpapier sorgt für Verschleißfestigkeit‪ bei härtestem Einsatz. Das Schleifblatt lässt sich dank des Klettverschluss-Befestigungssystems von Bosch schnell und einfach handhaben, wechseln und fixieren.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
115 mm
Typ:
Scheibe
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
Papier
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Farbe:
false
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
true
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Scheibendurchmesser mm:
115
Körnung:
80
Lochung:
Keine Löcher
Vorteil HL (kurz):
Beeindruckende Materialabtragsrate
Leistungsbeschreibung:
Beeindruckende Materialabtragsrate
(Version) Key RTB:
Zirkonkorundkörner für hervorragenden Materialabtrag und hohe Haltbarkeit
Spezifisches RTB1:
Hohe Materialabtragsrate während des Bandlaufs sorgt für Ergebnisse mit minimalem Kraftaufwand
Spezifisches RTB2:
Vulkanisiertes F-Papier bietet Verschleißfestigkeit? und Stabilität bei härtestem Einsatz
Spezifisches RTB3:
Elektrostatisch geschlossene Körnerstreuung und kühlende Zusatzstoffe für optimales Schleifverhalten auf Metall
Material:
Stahl
Produkttext, ZB grau:
5er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,065 kg
Nettogewicht:
0,062 kg
Volumen:
0,264 dm3
Abmessung Länge:
158 mm
Abmessung Breite:
139 mm
Abmessung Höhe:
12 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
3 Tage
164
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,76*
€ 1,03*
3 Tage
164
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,05*
8 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,96*
5 Tage
55
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 4,18*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,26*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.