Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband-Set X440 Best for Wood and Paint, 3-teilig, 100 x 560 mm, 60,80,100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608606128 Schleifband-Set X440 Best for Wood and Paint, 3-teilig, 100 x 5
Bosch 2608606128 Schleifband-Set X440 Best for Wood and Paint, 3-teilig, 100 x 5
Bosch 2608606128 Schleifband-Set X440 Best for Wood and Paint, 3-teilig, 100 x 5
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608606128
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608606128
EAN/GTIN:
     3165140164634
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Das Schleifband X440 Best for Wood and Paint besitzt eine überragende Materialabtragsrate beim Schleifen von alter Farbe, Lack oder Holzflächen. Die harten Halbedelkorundkörner gestatten Schleifen mit hoher Abtragsleistung. Die Unterlage besteht aus X-Gewebe und weist eine hochwertige Bandverbindung auf – für hohe Belastbarkeit bei aufwendigen Arbeiten. Die elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörner gestatten eine gleichmäßige Staubabsaugung für kontinuierliches Schleifen. Dieses Produkt ist geeignet für das Schleifen von Oberflächen aus Holz und mit Beschichtung sowie für das Entgraten scharfen Kanten. Es ist auch ideal für das Bündigschleifen von Rändern und Falzen. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei hartem Einsatz‪.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Typ:
Band
Länge:
560 mm
Anzahl der Teile:
3
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Körnung:
60 | 100 | 80
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Spachtel:
false
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Bandabmessung, Breite mm:
100
Bandabmessung, Länge mm:
560
Vorteil HL (kurz):
Gute Materialabtragsrate
Leistungsbeschreibung:
Erstklassige Materialabtragsrate
(Version) Key RTB:
Halbedelkorundkörner für Schleifen mit hoher Abtragsleistung
Spezifisches RTB1:
Robuste Unterlage aus X-Gewebe und hochwertige Bandverbindung für hohe Belastbarkeit bei aufwendigen Arbeiten
Spezifisches RTB2:
Elektrostatisch offen gestreute Schleifkörner gestatten gleichmäßige Staubabsaugung für kontinuierliches Schleifen
Spezifisches RTB3:
Vollkunstharzbindung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit? bei härtestem Einsatz
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Laminat | Multiplexplatte | Spanplatte | Kunststoffbeschichtete Platten
Produkttext, ZB grau:
3er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,156 kg
Nettogewicht:
0,148 kg
Volumen:
4,32 dm3
Abmessung Länge:
270 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
160 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, schleifband 100x560 k80, endlos schleifband, endlos-schleifband k80, Schleifbandset für Bandschleifer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
164
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 8,30*
8 Tage
5
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 8,40*
3 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,06*
€ 8,51*
4 Tage
160
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,36*
€ 8,90*
3 Tage
160
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,90* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.