Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband-Set X440 Best for Wood and Paint, 3-teilig, 75 x 610 mm, 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 606 090 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 606 090 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 606 090 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 606 090 Schleifmaschinenzubehör
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608606090
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608606090
EAN/GTIN:
     3165140164269
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Das Schleifband X440 Best for Wood and Paint besitzt eine überragende Materialabtragsrate beim Schleifen von alter Farbe, Lack oder Holzflächen. Die harten Halbedelkorundkörner gestatten Schleifen mit hoher Abtragsleistung. Die Unterlage besteht aus X-Gewebe und weist eine hochwertige Bandverbindung auf – für hohe Belastbarkeit bei aufwendigen Arbeiten. Die elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörner gestatten eine gleichmäßige Staubabsaugung für kontinuierliches Schleifen. Dieses Produkt ist geeignet für das Schleifen von Oberflächen aus Holz und mit Beschichtung sowie für das Entgraten scharfen Kanten. Es ist auch ideal für das Bündigschleifen von Rändern und Falzen. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei hartem Einsatz‪.
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Typ:
Band
Länge:
610 mm
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Bandabmessung, Breite mm:
75
Bandabmessung, Länge mm:
610
Körnung:
60
Vorteil HL (kurz):
Gute Materialabtragsrate
Leistungsbeschreibung:
Erstklassige Materialabtragsrate
(Version) Key RTB:
Halbedelkorundkörner für Schleifen mit hoher Abtragsleistung
Spezifisches RTB1:
Robuste Unterlage aus X-Gewebe und hochwertige Bandverbindung für hohe Belastbarkeit bei aufwendigen Arbeiten
Spezifisches RTB2:
Elektrostatisch offen gestreute Schleifkörner gestatten gleichmäßige Staubabsaugung für kontinuierliches Schleifen
Spezifisches RTB3:
Vollkunstharzbindung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit? bei härtestem Einsatz
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Laminat | Multiplexplatte | Spanplatte | Kunststoffbeschichtete Platten
Produkttext, ZB grau:
3er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,135 kg
Nettogewicht:
0,129 kg
Volumen:
1,013 dm3
Abmessung Länge:
300 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
91
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,88*
€ 4,98*
3 Tage
91
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 4,99*
8 Tage
5
4
pro Satz
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,45*
5 Tage
91
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 5,48*
3 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,11*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 59,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.