Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbide-Schleifköpfe, 115 mm, Feinheitsgrad mittel, Scheibenform schräg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 600 179 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
Bosch 2 608 600 179 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
Bosch 2 608 600 179 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     C4310-2608600179
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608600179
EAN/GTIN:
     3165140103862
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Die Carbide-Schleifköpfe eignen sich zum Schleifen und Schnitzen von Kork, Weich- und Hartholz, Glasfaser-Kunststoff und Gummi. Die Schleifköpfe eignen sich zum Entfernen von Schalungsvorsprüngen auf Sichtbeton, Betonresten auf Schalungsplatten, Fliesenkleber von der Wand, Beschichtungen und Farbe auf Holz und Baumaterialien. Topfscheiben formen Porenbeton, Kalkstein und Marmor und sind nützlich für die Fußpflege von Huftieren. Carbide-Schleifköpfe mit 115 mm sind für alle M14-Winkelschleifer mit 115 und 125 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
true
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Scheibendurchmesser:
115 mm
Geeignet für Porenbeton:
true
Geeignet für Holz:
true
Durchmesser mm:
115
Feinheitsgrad:
mittel
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Scheibenform:
Schräg
Ausführung:
Mittel
Vorteil HL (kurz):
Hervorragende Materialabtragsrate bei minimalem Kraftaufwand
Leistungsbeschreibung:
Erstklassige Materialabtragsrate
(Version) Key RTB:
Carbide-Schleifköpfe eignen sich zum Schleifen und Schnitzen von Kork, Weich- und Hartholz, Glasfaser-Kunststoff und Gummi
Spezifisches RTB1:
Schleifköpfe eignen sich zum Entfernen von Schalungsvorsprüngen auf Sichtbeton, Betonresten auf Schalungsplatten, Fliesenkleber von der Wand, Beschichtungen und Farbe auf Holz und Baumaterialien
Spezifisches RTB2:
Topfscheiben formen Porenbeton, Kalkstein und Marmor und sind nützlich für die Fußpflege von Huftieren
Spezifisches RTB3:
Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde, 115 und 125 mm
Material:
Hartholz | Faserkunststoffe GFK, CFK | Gummi | Kalk- und Sandsteine | Farbe auf Holz | Dachziegel
Produkttext, ZB grau:
schräg Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde, 115 und 125 mm
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,27 kg
Nettogewicht:
0,265 kg
Volumen:
0,311 dm3
Abmessung Länge:
144 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.