Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer HSS, Sechskantschaft, 4 - 20 mm, 65 mm, 1/4-Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 597 523 Bohrer
Bosch 2 608 597 523 Bohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2608597523
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597523
EAN/GTIN:
     3165140107389
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
Bohrer Bit
Der HSS-Blechschälbohrer bohrt große Löcher mit hoher Präzision. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht beim Bohren von Material geringer Stärke perfektes Zentrieren ohne Wandern. Der präzisionsgeschliffene Bohrer besitzt eine gerade Nut für glattes Bohren mit hoher Schneidekraft. Mit diesem Produkt werden ohne Vorbohren große Löcher in dünnes Material wie Metallblech, Profile, Rohre und anderes Material gebohrt. Auch ist er ideal zum Entgraten und Vergrößern bereits gebohrter Löcher ohne Kaltaufschweißung geeignet. Er wird für Nichteisenmetalle, Stahlblech und Kunststoff verwendet. Der Kegelsenker hat einen Sechskantschaft (1/4-Zoll) für hohe Kraftübertragung und schnellen Bohrerwechsel.
Weitere Informationen:
Min. Bohrdurchmesser:
4 mm
Max. Bohrdurchmesser:
20 mm
Schneidstoff:
HSS
Durchmesser, von mm:
4
Durchmesser, bis mm:
20
Durchmesser mm:
4-20
Gesamtlänge mm:
65
Schaftdurchmesser Zoll:
1/4
Vorteil HL (kurz):
Große Löcher in Metall mit hoher Präzision
Leistungsbeschreibung:
Große Löcher mit hoher Präzision
(Version) Key RTB:
Selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff für perfektes Zentrieren ohne Wandern/Vorbohren, für dünnes Material
Spezifisches RTB1:
Der präzisionsgeschliffene Bohrer besitzt eine gerade Nut für glattes Bohren mit hoher Schneidekraft
Spezifisches RTB3:
Sechskantschaft (1/4-Zoll) für hohe Kraftübertragung und schnellen Bohrerwechsel
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,055 kg
Nettogewicht:
0,055 kg
Volumen:
0,132 dm3
Abmessung Länge:
122 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
060186810F
ab € 92,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.