Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querlochsenker HSS-E, 10 mm, 2 - 5, 45 mm, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608597511 Querlochsenker HSS-E, 10 mm, 2 - 5, 45 mm, 6 mm
Bosch 2608597511 Querlochsenker HSS-E, 10 mm, 2 - 5, 45 mm, 6 mm
Bosch 2608597511 Querlochsenker HSS-E, 10 mm, 2 - 5, 45 mm, 6 mm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608597511
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597511
EAN/GTIN:
     3165140107266
Suchbegriffe:
Entgratsenker
Querlochsenker
bosch querlochsenker
entgratsenker
Der HSS-Querlochsenker arbeitet durchgehend ratterfrei und hinterlässt keine Grate. Das Querloch verhindert das Verstopfen des Bohrers durch Spangut und ist für Spanabtransport und sauberes Versenken optimiert. Der Bohrer wird für beste Oberflächenqualität aus legiertem HSS-Stahl mit 5 % Cobaltgehalt gefertigt. Dieses Produkt ist zum Senken von Schrauben und Entgraten von Löchern in Metall geeignet. Er wird für Nichteisenmetalle, legierten und unlegierten Stahl, Gusseisen und Edelstahl verwendet. Der Bohrer hat einen Senkwinkel von 90 Grad und bohrt am besten bei niedrigen Drehzahlen.
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Ansenkung:
2 °
Senkdurchmesser:
6 mm
Schneidstoff:
HSS
Senkung:
2-5
Gesamtlänge mm:
45
Schaftdurchmesser Zoll:
1/4
Schaftdurchmesser mm:
6
Vorteil HL (kurz):
Kein Rattern und keine Gratbildung
Leistungsbeschreibung:
Frei von Rattern und Gratbildung
(Version) Key RTB:
Das Querloch verhindert das Verstopfen durch Spangut und ist für Spanabtransport und sauberes Versenken optimiert
Spezifisches RTB1:
Für beste Oberflächenqualität aus legiertem HSS-Stahl mit 5 % Cobaltgehalt gefertigt
Spezifisches RTB3:
Senkwinkel von 90 Grad, bohrt am besten bei niedrigen Drehzahlen
Material:
Stahl | Edelstahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,019 kg
Nettogewicht:
0,015 kg
Volumen:
0,083 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.