Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, Durchmesser 4,30 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bosch ‎2608588093
Bosch ‎2608588093
Bosch ‎2608588093
Bosch ‎2608588093
Bosch ‎2608588093
Artikel-Nr.:
     C4310-2608588093
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608588093
EAN/GTIN:
     6949509208774
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der HSS-Co Spiralbohrer hat beim Bohren von rostfreiem Stahl eine lange Lebensdauer. Für diese verlängerte Lebensdauer sorgen die Metalllegierung mit 5 % Cobaltgehalt und der aus dem Vollen geschliffene HSS-Stahl mit ausgezeichneter Oberflächengüte, Verschleißfestigkeit und Hitzeschutz. Die zwei Schneidekanten und zwei Spiralnuten entfernen das Spangut schnell und verlängern damit zusätzlich die Lebensdauer. Dieser Bohrer bohrt legierten und unlegierten Stahl, rostfreien Stahl, Gusseisen, Gussstahl sowie säure- und hitzebeständigen Stahl. Der HSS-Co Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht aktiven Bohransatz und perfektes Zentrieren ohne Wandern.
Weitere Informationen:
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Durchmesser Bohrer:
4.30 mm
Spiralbohrer:
true
Schneidenlänge:
47 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Schneidstoff:
HSS
Anzahl der Schneiden:
2
Geeignet für Gusseisen:
true
Winkel der Spitze:
135 °
Durchmesser (D) mm:
4.30
Arbeitslänge (L1) mm:
47
Gesamtlänge (L2) mm:
80
Vorteil HL (kurz):
Lange Lebensdauer beim Bohren von rostfreiem Stahl
Leistungsbeschreibung:
Lange Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Kobaltlegierung und aus dem Vollen geschliffener HSS-Stahl für Verschleißfestigkeit und Hitzebeständigkeit
Spezifisches RTB1:
Zwei Schneidekanten/Spiralnuten entfernen Bohrspäne schnell, daher zusätzlich längere Lebensdauer
Spezifisches RTB2:
Nach DIN 338 gefertigt, Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 135 Grad und Durchmessertoleranz h8
Spezifisches RTB3:
Bohrspitze mit Kreuzanschliff für aktiven Bohransatz und Zentrieren ohne Wandern
Material:
Edelstahl | Rohre und Profile aus Metall | Stahlbleche | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, Zubehör, grau:
10er-Pack
SOL Date:
01.07.2012
Auslaufdatum:
31.08.2024
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,106 kg
Nettogewicht:
0,08 kg
Volumen:
0,13 dm3
Abmessung Länge:
103 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,78*
€ 17,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,95*
€ 16,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.