Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 577 004 Bohrer Forstnerbohrer-Bit
Bosch 2 608 577 004 Bohrer Forstnerbohrer-Bit
Bosch 2 608 577 004 Bohrer Forstnerbohrer-Bit
Bosch 2 608 577 004 Bohrer Forstnerbohrer-Bit
Bosch 2 608 577 004 Bohrer Forstnerbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     C4310-2608577004
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577004
EAN/GTIN:
     3165140857949
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Der Forstnerbohrer besitzt eine hervorragende Lebensdauer beim Bohren von Präzisionslöchern. Das zahnförmige Design sorgt für weniger Reibung und Hitze, woraus sich eine höhere Haltbarkeit ergibt. Die kurze Zentrierspitze des Präzisionsbohrers hat zwei Hauptschnittkanten und eine Peripherschnittkante (zahnförmig) für exakte Ergebnisse. Durch die großen spänefreien Zonen, die einen optimierten Späneabtransport ermöglichen, wird die Schnellbohrpräzision des Bohrers weiter unterstützt. Er ermöglicht ein glattes, splitterfreies Bohren von Blindlöchern sowie das Bohren an Kanten und Schrägen, z. B. für die Befestigung von Scharnieren, das Dübeln oder Entfernen von Astlöchern. Für das Bohren in Weich- oder Hartholz, Furnierholz und nicht laminierte Spanplatte. Der 3-seitige Schaft des Forstnerbohrers verhindert ein Durchdrehen im Spannfutter. Er ist gemäß DIN 7483G hergestellt, mit einer Schneidenhärte von mindestens 50 HRC.
Weitere Informationen:
Lochdurchmesser:
16.00 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Mit Zentrierbohrer:
true
Durchmesser (D) mm:
16.00
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Schaftdurchmesser (d) mm:
8
Vorteil HL (kurz):
Hervorragende Lebensdauer beim Bohren von Präzisionslöchern
Leistungsbeschreibung:
Hervorragende Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Das zahnförmige Design sorgt für weniger Reibung und Hitze, woraus sich eine höhere Standzeit ergibt
Spezifisches RTB1:
Eine kurze Zentrierspitze mit zwei Haupt- und Seitenschneiden für glattes, splitterfreies Bohren
Spezifisches RTB2:
Große spänefreie Zonen für einen optimierten Späneabtransport und Schnellbohrpräzision
Spezifisches RTB3:
3-seitiger Schaft verhindert ein Durchdrehen im Spannfutter. Hergestellt gemäß DIN 7483G, Schneidenhärte min. 50 HRC
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Druckimprägniertes Holz | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Multiplexplatte
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
30.06.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,076 kg
Nettogewicht:
0,072 kg
Volumen:
0,216 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
40 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
AT
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 56,64*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 229,84*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 226,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.