Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Impact Schrauberbit mit Doppelklingen u. Pick and Click-Einsätzen, PH2, 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608522526
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522526
EAN/GTIN:
     6949509241955
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Robustes Eindrehen von Schrauben! Benötigst du Schrauberbits, die für anspruchsvolle Installationsaufgaben geeignet sind? Die Bits, die stark sind, lange halten und leicht zu identifizieren sind? Probiere PRO Impact PH2. Sie wurden aus modifiziertem Stahl hergestellt, um sicherzustellen, dass sie stark sind. Wir haben sie an beiden Enden mit Schrauberköpfen versehen, um ihre Lebensdauer zu verdoppeln. Durch die Lasermarkierungen kannst du den benötigten Bit im Handumdrehen auswählen. PRO Impact PH2 Bits mit Doppelklinge sind eine gute Wahl für Installateure, die starke und langlebige Schrauberbits für schwere Anwendungen benötigen. Die Bits bestehen aus wärmebehandeltem, modifiziertem Stahl für hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen hohe Drehmomente. Ihre Torsionszone absorbiert die Drehmomentbelastung an der Spitze der Bits, um sicherzustellen, dass sie nicht brechen. Die Bits haben an beiden Enden Köpfe, was dadurch ihre Lebensdauer erhöht. Die Bits haben einen farbcodierten Ring, der den Kopftyp anzeigt, sowie Lasermarkierungen, die dir bei der Auswahl der benötigten Größe helfen. Das Set wird in einem Pick and Click-Halter aus Kunststoff geliefert, in dem du deine Bits gut organisiert aufbewahren kannst.
Weitere Informationen:
Abmessung:
PH2
Länge mm:
65
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL – Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produktlinie:
Bosch PRO
Produkttext, ZB grau:
PH2, 65 mm
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Bitgröße:
2 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Art des Kreuzkopfes:
Phillips PH
Bruttogewicht:
0.008 kg
Nettogewicht:
0.008 kg
Volumen:
0.06 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
12 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: bits ph2, bit (phillips), Bit-Sortiment, Bits, Bit-Satz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.