Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Phillips Bit
>
Phillips-Bit-Satz
>
Artikel
PRO Phillips Impact Bit, PH2, 55 mm, 8-tlg.
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p959200
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608522330
EAN/GTIN:
3165140851206
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Robustes Eindrehen von Schrauben! Die verlängerte Torsionszone nimmt die Drehmomentbelastung an der Spitze des Schrauberbits auf Benötigst du Kreuzschlitz-Schrauberbits für das Eindrehen von Schrauben? Bits, die lange halten und bei anspruchsvollen Anwendungen gut funktionieren? Probiere PRO Impact PH. Sie sind auf Stärke und Widerstandsfähigkeit gegenüber hohem Drehmoment ausgelegt. Die PRO Impact PH Schrauberbits sind eine gute Wahl für Installateure, die auf der Suche nach robusten Schrauberbits für harte Einsätze sind. Die Bits bestehen aus wärmebehandeltem, modifiziertem Stahl für hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen hohe Drehmomente. Ihre Torsionszone absorbiert die Drehmomentbelastung an der Spitze der Bits, um sicherzustellen, dass sie nicht brechen. Sie verfügen über farbcodierte Ringe, die den Kopftyp anzeigen, und Lasermarkierungen, die dir bei der Auswahl der benötigten Größe helfen.
Weitere Informationen:
Abmessung:
PH2
Länge mm:
55
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
Kurzbeschreibung (klein):
Die verlängerte Torsionszone nimmt die Drehmomentbelastung an der Spitze des Schrauberbits auf | Wärmebehandelter, modifizierter Stahl macht die Schrauberbits fest und widerstandsfähig gegen hohe Drehmomente
Produktlinie:
Bosch PRO
Produkttext, ZB grau:
PH2, 55 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits PH:
8
Anzahl der Bits PZ:
0
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits gesamt:
8
Mit Magnethalter:
false
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Mit Bit-Knarre:
false
Mit Handgriff:
false
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Bruttogewicht:
0.08 kg
Nettogewicht:
0.08 kg
Volumen:
0.449 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
... >
Schrauberbits und Steckschlüssel
>
Schrauberbits
>
PRO Phillips Impact Bit
Weitere Suchbegriffe:
Bit-Satz
,
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
PH Torsions-Bit
,
Phillips Torsions-Bit
,
Torsions-Bit (Phillips)
,
Torsions-Bit PH
,
Phillips-Bit-Satz
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
TriWing-Bit-Satz
,
bit-satz bosch
,
bit-satz
,
bits ph2
,
Bits
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
5
pro Packung
€ 4,90*
ab € 7,95*
€ 10,18*
Lager 79DAC
5 Tage
149
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,19*
€ 10,44*
Lager 1498
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,22*
€ 11,75*
Lager 214
5 Tage
75
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,35*
€ 11,80*
Lager 8604
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 69,00*
ab € 9,42*
€ 11,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,99375* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen (
entspricht € 50,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOOLCRAFT 2266957 Bit-Verlängerung Länge 300 mm Antrieb 6,3 mm (1/4)
Toolcraft
TO-6800871
€ 15,77*
Sonstiges
TOOLCRAFT 2266958 Bit-Verlängerung Länge 150 mm Antrieb 6,3 mm (1/4")
Toolcraft
TO-6800874
€ 13,50*
Sonstiges
TOOLCRAFT TO-6918741 Bithalter 6,3 mm (1/4") mit Magnet 60 mm 1/4" (6.3 mm)
Toolcraft
TO-6918741
€ 6,05*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.