Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubabsaugung für GOP 14,4 V und GOP 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608190060 Staubabsaugung für GOP 14,4 V und GOP 18 V
Bosch 2608190060 Staubabsaugung für GOP 14,4 V und GOP 18 V
Artikel-Nr.:
     C4310-2608190060
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608190060
EAN/GTIN:
     3165140751377
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
bohrstaubfänger bosch
bohrstaubfänger
Staubabsaugung für GOP 14,4 V und GOP 18 V. Staubabsaugung für GOP 14,4 V und GOP 18 V
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Länge [mm]:
208
Durchmesser [mm]:
25
Breite [mm]:
48
Produkttext, ZB grau:
Staubabsaugung für GOP 14.4 V und GOP 18 V
SOL Date:
10.04.2015
Auslaufdatum:
30.12.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,053 kg
Nettogewicht:
0,053 kg
Volumen:
1,02 dm3
Abmessung Länge:
340 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Staubabsaugung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.