Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubabsaugung für GOP 300 SCE Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608190056
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608190056
EAN/GTIN:
     3165140641029
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
bohrstaubfänger bosch
bohrstaubfänger
Die Absaugvorrichtung dient zum Absaugen von Schleifstaub in Kombination mit der Schleifplatte AVI 93 G. Passend zu: GOP 300 SCE Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Zum Absaugen von Schleifstaub in Kombination mit der Schleifplatte AVI 93 G
Leistungsbeschreibung:
Absaugen von Schleifstaub
(Version) Key RTB:
Absaugvorrichtung dient zum Absaugen von Schleifstaub in Kombination mit der Schleifplatte AVI 93 G.
Produkttext, ZB grau:
<b>Absaugung</b> | zum Absaugen von Schleifstaub in Kombination mit der Schleifplatte AVI 93 G
SOL Date:
01.10.2011
Auslaufdatum:
01.01.2027
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,07 kg
Nettogewicht:
0,07 kg
Volumen:
1,49 dm3
Abmessung Länge:
414 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
36 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Staubabsaugung, Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.