Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelanschlag GKS 18V-57-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000817
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000817
EAN/GTIN:
     6949509241214
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
akku für bosch 18v
akku für bosch
Der Längenanschlag ermöglicht einfach geführte Parallelschnitte. Passend zu: GKS 18V-57. GKS 185-LI Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Länge mm:
298
Vorteil HL (kurz):
Einfach geführte Parallelschnitte
Leistungsbeschreibung:
Einfach geführte Parallelschnitte
(Version) Key RTB:
Kompatibel mit Handkreissägen
SOL Date:
01.04.2023
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2023
Bruttogewicht:
0,25 kg
Nettogewicht:
0,25 kg
Volumen:
1,649 dm3
Abmessung Länge:
300 mm
Abmessung Breite:
157 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: akku für bosch professional, Parallelanschlag
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.