Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Staubsauger für Advanced TrimRouter 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000804
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000804
EAN/GTIN:
     4059952636948
Suchbegriffe:
Staubsaugeradapter
bosch staubsaugeradapter
staubsaugeradapter
Adapter für Staubsauger für Advanced TrimRouter 18V
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
true
SOL Date:
01.03.2022
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.06.2022
Bruttogewicht:
0,045 kg
Nettogewicht:
0,023 kg
Volumen:
0,375 dm3
Abmessung Länge:
149 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
42 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06039D5000
ab € 83,29*
Sonstiges
Bosch
06016A0000
ab € 80,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.