Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürste, 66 x 43 x 98 mm. Für Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Bürste, 66 x 43 x 98 mm, für Staubsauger GAS 18V-12 MC Professional
Bosch Bürste, 66 x 43 x 98 mm, für Staubsauger GAS 18V-12 MC Professional
Bosch Bürste, 66 x 43 x 98 mm, für Staubsauger GAS 18V-12 MC Professional
Bosch Bürste, 66 x 43 x 98 mm, für Staubsauger GAS 18V-12 MC Professional
Bosch Bürste, 66 x 43 x 98 mm, für Staubsauger GAS 18V-12 MC Professional
Bosch Bürste, 66 x 43 x 98 mm, für Staubsauger GAS 18V-12 MC Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000770
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000770
EAN/GTIN:
     4059952628905
Suchbegriffe:
Elektrobürste Staubsauger
Staubsauger-Elektrobürste
Hartbodendüse
Parkettdüse
Die kleine Saugbürste ist eine externe Absaugvorrichtung. Durch die spezielle Form ist sie ideal für eine punktuelle Reinigung und unebene Oberflächen. Passend zu: GAS 18V-12 MC Professional.
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bürste
Vorteil HL (kurz):
Externe Absaugvorrichtung
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
(Version) Key RTB:
Durch die spezielle Form ist sie ideal für eine punktuelle Reinigung und unebene Oberflächen.
Spezifisches RTB1:
Ist an die Standardabsaugrohre von Bosch Staubsaugern anschließbar.
Spezifisches RTB2:
Der Bürstenkranz schützt die Oberfläche vor Kratzern.
SOL Date:
01.01.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.04.2024
Bruttogewicht:
0,032 kg
Nettogewicht:
0,032 kg
Volumen:
0,405 dm3
Abmessung Länge:
108 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch hartbodendüse, elektrobürste staubsauger, Bürste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K2000
ab € 352,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.