Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatische Schläuche mit Bayonettverschluss und Adapter. Für Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000568
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000568
EAN/GTIN:
     3165140713665
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
ESD Staubsauger
Nasstrockensaugerschlauch
Der Staubsaugerschlauch ist für die Bosch Staubsauger konzipiert. Passend zu: GAS 35 H AFC. GAS 35 L AFC. GAS 35 L SFC+. GAS 35 M AFC. GAS 55 M AFC. GOF 130 Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schlauch
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Max. Länge:
5000 mm
Durchmesser mm:
22
Nennweite [mm]:
22
Länge [m]:
5.00
Vorteil HL (kurz):
Externe Absaugvorrichtung, antistatisch mit Bajonettverschluss
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
(Version) Key RTB:
Antistatisch mit Bayonettverschluss
Spezifisches RTB1:
Wird mit einem Adapter für Elektrowerkzeuge geliefert
Produkttext, ZB grau:
Schlauch antistatisch, mit Bajonettverschluss inkl. Werkzeugmuffe
SOL Date:
01.04.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,1 kg
Nettogewicht:
1,1 kg
Volumen:
20,063 dm3
Abmessung Länge:
535 mm
Abmessung Breite:
500 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C3600
ab € 658,50*
Sonstiges
Bosch
06019C3200
ab € 449,60*
Sonstiges
Bosch
06019C3000
ab € 395,37*
Sonstiges
Bosch
06019C3100
ab € 496,24*
Sonstiges
Bosch
06019C3300
ab € 671,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.