Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche mit Adapter für Elektrowerkzeuge und Bayonettverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608000567 Schlauch mit Bajonettverschluss, 5 m, 22 mm
Bosch 2608000567 Schlauch mit Bajonettverschluss, 5 m, 22 mm
Bosch 2608000567 Schlauch mit Bajonettverschluss, 5 m, 22 mm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000567
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000567
EAN/GTIN:
     3165140713658
Suchbegriffe:
Nasstrockensaugerschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Der Staubsaugerschlauch ist ein Zubehörteil für die Bosch Staubsauger. Passend zu: GAS 35 H AFC. GAS 35 L AFC. GAS 35 L SFC+. GAS 35 M AFC. GAS 55 M AFC. GOF 130 Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schlauch
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Max. Länge:
5000 mm
Durchmesser mm:
22
Nennweite [mm]:
22
Länge [m]:
5.00
Vorteil HL (kurz):
Externe Absaugvorrichtung mit Bayonettverschluss und Elektrowerkzeug-Adapter
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
(Version) Key RTB:
Mit Bayonettverschluss
Spezifisches RTB1:
Wird mit einem Adapter für Elektrowerkzeuge geliefert
Produkttext, ZB grau:
Schlauch mit Bajonettverschluss inkl. Werkzeugmuffe
SOL Date:
01.04.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,995 kg
Nettogewicht:
0,86 kg
Volumen:
24,5 dm3
Abmessung Länge:
490 mm
Abmessung Breite:
500 mm
Abmessung Höhe:
100 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C3600
ab € 660,68*
Sonstiges
Bosch
06019C3200
ab € 451,04*
Sonstiges
Bosch
06019C3000
ab € 398,71*
Sonstiges
Bosch
06019C3100
ab € 495,39*
Sonstiges
Bosch
06019C3300
ab € 670,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.